Beli lippro socket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lippro 3/4inch DR Ratchet Handle
    Mulai

    Rp869.900

    Lippro 3/4inch DR Ratchet Handle
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
  2. KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)
    Mulai

    Rp83.900

    KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Socket Square Drive 3/4inch 22mm adalah kunci yang digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur/sekrub dengan tengah kepala membentuk segienam dan ujungnya berbentuk Socket. Kunci sock Krisbow terbuat dari alloy steel dilapisi chrome sehingga tahan terhadap korosi. Kunci Socket sangat diperlukan untuk membuka baut yang tertanam pada komponen mesin dimana kunci lain tidak dapat dipergunakan untuk membukanya. Kunci Socket Krisbow mempunyai ukuran square drive 3/4inch dengan nut size 22mm sering dipergunakan pada konstruksi dan industri otomotif.
    atribut:
    • Type: Socket
    • Square Drive (inch): 3/4
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp449.900

    TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    - Kotak penyimpanan perkakas- Type 3 susun besi- Design bagus, elegan, sehingga menjadikan per- kakas dirumah selalu rapi dan aman- Shock resistant / tahan banting
    atribut:
    • Length (cm): 52.5
    • Width (mm): 20.5
    • Height (cm): 20
    • Material: Besi
    • Plat Thickness (mm): +/- 1.0
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. TEKIRO Ratcheting Combination End Wrench Flexibel Set (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratcheting Combination End Wrench Flexibel Set (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci Ring Pas Ratchet Flexible Set 8pcs 8-19 mm Tekiro WR-FG2031Heat Treated Alloy SteelDrop Forged for Extra StrengthHighly Fully Polishing Finish
    atribut:
    • Type: Wrench
  6. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  7. Kennedy Universal Joint 3/4 inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Universal Joint 3/4 inch
    Deskripsi:
    Knurled for extra grip. Male x female: 3/4 Inch x 3/4 Inch.
    atribut:
    • Product Type: Universal Joint
    • Overall Length: 110 mm
    • Drive Size: 3/4 Inch
  8. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  9. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  10. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  11. Wipro Battery Charger Digital Intelligent Pulse (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp249.900

    Wipro Battery Charger Digital Intelligent Pulse (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -30 to +35
  12. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  13. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  15. DV Power Supply AC to DC Single Output
    Mulai

    Rp199.900

    DV Power Supply AC to DC Single Output
    Deskripsi:
    Power Supply.
    atribut:
    • AC Input (VAC): 220
Daftar Harga lippro socket Terbaru October 2026
Lippro Multifunction Socket 1/2inchRp389.900
Lippro Combination Wrench Set Metric Type (Kunci Ring Pas)Rp409.900
Lippro Set Kunci Double RingRp439.900
Lippro 3/4inch DR Ratchet HandleRp869.900
Lesso Sambungan Pipa PVC Elbow AWRp4.900
KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)Rp83.900
TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)Rp449.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
TEKIRO Ratcheting Combination End Wrench Flexibel Set (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp1.199.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)